Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4GDT110VACDC20kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4GDT110VACDC20kA
Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4GDT110VACDC20kA
Artikel-Nr.:
     3517I-10454828
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064050000
EAN/GTIN:
     4032248829460
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter 20 A, Klemme VSSC4GDT110VACDC20kA

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
110 V
Nennspannung DC:
156 V
Höchste Dauerspannung AC:
138 V
Höchste Dauerspannung DC:
195 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
20 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,932*
€ 23,042*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,0164*
€ 23,0664*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,241*
€ 23,401*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,5381*
€ 23,7681*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,636*
€ 23,916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,042*
€ 27,41998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,832*
€ 25,98008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,832*
€ 24,79008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,932*
€ 21,33908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.