Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter ohne Meldefunktion VSPC 2SL 48VAC EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517I-10454891
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8953640000
EAN/GTIN:
     4032248745791
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter ohne Meldefunktion VSPC 2SL 48VAC EX

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
68 V
Höchste Dauerspannung AC:
60 V
Höchste Dauerspannung DC:
75 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
250 A
Schutzpegel Ader/Erde:
80 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
80 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,73*
€ 99,82*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,82*
€ 99,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,61*
€ 100,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,24*
€ 101,70*
Frei Haus
ab € 82,14*
€ 102,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,0377*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.383,20*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.