Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter DEHNbloc Maxi DBM 1 440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10455313
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961140
EAN/GTIN:
     4013364116269
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn

Blitzstromableiter DEHNbloc Maxi DBM 1 440

Einpoliger, koordinierter Blitzstromableiter DEHNbloc Maxi, Typ 1 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Hohe Folgestromlöschfähigkeit und Folgestrombegrenzung durch RADAX-Flow-Technologie. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A 1.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
64
€ 6,90*
ab € 245,75*
€ 245,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,26*
€ 271,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 274,92*
Frei Haus
ab € 232,18*
€ 277,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 231,75*
€ 277,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900411
ab € 9,59*
Zubehör
Dehn
900417
ab € 11,82*
Zubehör
Dehn
900849
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.