Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap DGP M 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10455331
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961101
EAN/GTIN:
     4013364118676
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn

N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap DGP M 255

Einpoliger, koordinierter N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap modular, Typ 1 nach EN 61643-11. Summenstrom-Ableiter speziell für den Einsatz im TT-System in der 3+1 und 1+1-Schaltung nach DIN VDE 0100-534 zwischen N und PE. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A 1 in der 3+1-Schaltungsvariante.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
89
€ 6,90*
ab € 182,25*
€ 182,25*
€ 5,95*
ab € 166,12*
€ 195,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,06*
€ 198,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,54*
€ 200,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,00*
€ 202,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900849
ab € 20,25*
Zubehör
Dehn
961010
ab € 149,22*
Zubehör
Dehn
961020
ab € 102,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.