Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement für PLUGTRAB PT.../FM-Stecker PT 2X1+F-BE/FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiselement für PLUGTRAB PT.../FM-Stecker PT 2X1+F-BE/FM
Basiselement für PLUGTRAB PT.../FM-Stecker PT 2X1+F-BE/FM
Produktbild
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-10455738
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2920049
EAN/GTIN:
     4046356154086
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Basiselement für PLUGTRAB PT.../FM-Stecker PT 2X1+F-BE/FM

Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Integrierter Gasableiter als Grobschutz zwischen GND und PE. Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
2
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Informationstechnik
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter 2 polig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 30,37*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,10*
€ 33,20*
1
€ 5,95*
ab € 24,27*
€ 33,31*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,81*
€ 35,24*
1
€ 3,90*
ab € 27,39*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.