Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2- 5DC-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2- 5DC-ST
PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2- 5DC-ST
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10455747
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838241
EAN/GTIN:
     4017918182656
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter

PLUGTRAB PT-Schutzstecker PT 2X2- 5DC-ST

Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 5 V DC. HART-fähig.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
5 V
Höchste Dauerspannung AC:
4 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
12 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 96,84*
€ 106,03*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 94,30*
€ 114,41*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 104,34*
€ 114,71*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 94,40*
€ 114,76*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 104,25*
€ 116,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3652*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,3652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.