Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsgeräteschutz SFP 1-15/120AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsgeräteschutz SFP 1-15/120AC
Überspannungsgeräteschutz SFP 1-15/120AC
Artikel-Nr.:
     3517I-10456188
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2920683
EAN/GTIN:
     4046356158565
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Überspannungsgeräteschutz SFP 1-15/120AC

Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, mit Netzentstörfilter gegen hochfrequente Störspannungen, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
120 V
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Höchste Dauerspannung DC:
200 V
Nennlaststrom:
15 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel:
0,45 kV
Schutzpegel L-N:
0,45 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0,45 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,97*
€ 235,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,24*
€ 236,09*
Frei Haus
ab € 204,41*
€ 237,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 209,23*
€ 242,54*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,54*
€ 242,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.