Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz S-PT-2XEX-48DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz S-PT-2XEX-48DC
Überspannungsschutz S-PT-2XEX-48DC
Artikel-Nr.:
     3517I-10456197
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800038
EAN/GTIN:
     4046356410977
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz S-PT-2XEX-48DC

Überspannungsschutz für zwei erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss M20 x 1,5. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System nach dem FISCO Konzept.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
48 V
Höchste Dauerspannung AC:
37 V
Höchste Dauerspannung DC:
53 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Grenzfrequenz:
3 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,19*
€ 162,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,03*
€ 162,58*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,90*
€ 166,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,12*
€ 167,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,86*
€ 167,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,29*
€ 188,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.