Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10456303 Herst.-Nr.: 8924480000 EAN/GTIN: 4032248696116 |
| |
|
| | |
| Überspannungsschutz 24VAC/450mA VSPC 1CL 24VDC Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Weitere Informationen: | | Nennspannung AC: | 24 V | Nennspannung DC: | 24 V | Höchste Dauerspannung DC: | 28 V | Nennableitstoßstrom (8/20): | 2,5 kA | Nennlaststrom: | 450 A | Schutzpegel Ader/Ader: | 45 V | Schutzpegel Ader/Erde: | 450 V | Schutzpegel Ader/Signalground: | 450 V | Schutzpegel Signalground/Protectiveground: | 650 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 57,62* | € 72,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,72* | € 73,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,36* | € 74,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,05* | € 76,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,57* | € 76,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|