Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Gerät für HF Anwendungen PT-IQ-3-PB+F-UT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz-Gerät für HF Anwendungen PT-IQ-3-PB+F-UT
Überspannungsschutz-Gerät für HF Anwendungen PT-IQ-3-PB+F-UT
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10457393
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2800994
EAN/GTIN:
     4046356667425
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz-Gerät für HF Anwendungen PT-IQ-3-PB+F-UT

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Indirekte Erdung über Gasableiter. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s).
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
5 V
Nennspannung DC:
5 V
Höchste Dauerspannung AC:
4 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
30 V
Schutzpegel Ader/Erde:
900 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
90 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,91*
€ 106,09*
€ 5,95*
ab € 85,01*
€ 106,19*
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 109,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,71*
€ 109,92*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,18*
€ 111,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,8726*
Zubehör
Phoenix Contact
1881354
ab € 1,9238*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.