Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz VSSC4 SL 24Vuc 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz VSSC4 SL 24Vuc 0.5A
Überspannungsschutz VSSC4 SL 24Vuc 0.5A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10457600
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063840000
EAN/GTIN:
     4032248829286
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz VSSC4 SL 24Vuc 0.5A

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
34 V
Höchste Dauerspannung AC:
30 V
Höchste Dauerspannung DC:
42 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
500 A
Schutzpegel Ader/Ader:
107 V
Frequenz:
3,4 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,453*
€ 30,843*
50 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,966*
€ 31,056*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,53031*
€ 31,06031*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,1519*
€ 31,6919*
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,46*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 358,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.