Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 1/2, TN-S/TT 7P.02.8.260.1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-10458528
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7P0282601025
EAN/GTIN:
     8012823354149
Suchbegriffe:
Industrierelais
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Überspannungsableiter Typ 1/2, TN-S/TT 7P.02.8.260.1025

Überspannungsableiter Typ 1 und 2, Kompaktgerät. Varistor und Funkenstrecke in Serie zwischen L - N und Funkenstrecke zwischen N - PE. Für 1-phasige TN-S und TT-Netze, Breite 72 mm.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel N-PE:
1,5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 208,09*
€ 241,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 210,78*
€ 243,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,85*
€ 243,86*
Frei Haus
ab € 213,25*
€ 246,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 220,00*
€ 254,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,24*
€ 277,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.