| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10459247 Herst.-Nr.: 14084202 EAN/GTIN: 8021944033154 |
|
|
| | |
| Halterung Stahl 14084202 A0406/2 Halterung aus feuerverzinktem Stahl für eine Montage an Masten D=80-120mm nach Durchbohren des Mastes mittels 2 durchgängiger M8 Schrauben zu befestigen (nicht dem Zubehör beigefügt). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Ansatzstück | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Anzahl der Arme des Aufsatzstücks: | 2 | Zopfdurchmesser mastseitig: | 120 mm | Zopfdurchmesser leuchtenseitig: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,88* | € 126,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,97* | € 127,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,31* | € 131,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,28* | € 132,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|