Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung Stahl 14084202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterung Stahl 14084202
Halterung Stahl 14084202
Artikel-Nr.:
     6012-10459247
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     14084202
EAN/GTIN:
     8021944033154

Halterung Stahl 14084202

A0406/2 Halterung aus feuerverzinktem Stahl für eine Montage an Masten D=80-120mm nach Durchbohren des Mastes mittels 2 durchgängiger M8 Schrauben zu befestigen (nicht dem Zubehör beigefügt).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
120 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,88*
€ 126,62*
€ 5,00*
ab € 101,97*
€ 127,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,31*
€ 131,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 132,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.