Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 45 000441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel 45 000441
Sockel 45 000441
Artikel-Nr.:
     3517I-10459996
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     000441
EAN/GTIN:
     8018367004410

Sockel 45 000441

Sockel 45
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
424 mm
Breite:
209 mm
Höhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 157,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,20*
€ 157,78*
Frei Haus
ab € 129,18*
€ 163,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,84*
€ 174,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.