Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 45 000441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel 45 000441
Sockel 45 000441
Artikel-Nr.:
     6012-10459996
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     000441
EAN/GTIN:
     8018367004410

Sockel 45 000441

Sockel 45
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
424 mm
Breite:
209 mm
Höhe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 157,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,20*
€ 157,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,18*
€ 163,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.