Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigegerät PHE 15kV 16,7Hz A 15 16.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10466348
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766677
EAN/GTIN:
     4013364120495

Anzeigegerät PHE 15kV 16,7Hz A 15 16.7

Anzeigegerät PHE für PHE 15 16.7 6T TA.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfkopf
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Gesamtlänge:
930 mm
Nennspannung:
15 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 837,93*
€ 837,93*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 785,83*
€ 883,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 814,86*
€ 907,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 814,81*
€ 912,83*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 821,27*
€ 917,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,83*
€ 1.086,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,99*
€ 1.078,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,46*
€ 1.039,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,30*
€ 1.011,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,81*
€ 969,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.