Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3Ph,16qmm,Gabel,3TE ZV-KSBI-3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3Ph,16qmm,Gabel,3TE ZV-KSBI-3TE
Phasenschiene 3Ph,16qmm,Gabel,3TE ZV-KSBI-3TE
Artikel-Nr.:
     3517I-10467644
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263962
EAN/GTIN:
     4015082639624
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
sammelschienen

Phasenschiene 3Ph,16qmm,Gabel,3TE ZV-KSBI-3TE

Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-..., SPC-..., Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16qmm, die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Teilungsmaß:
0 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
52,5 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,27*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,41*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,03*
€ 1,47*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,88*
€ 1,47*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,93*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.