Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter Typ 1/2 FLT-SEC-ZP2-3S-255/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiableiter Typ 1/2 FLT-SEC-ZP2-3S-255/7
Kombiableiter Typ 1/2 FLT-SEC-ZP2-3S-255/7
Artikel-Nr.:
     3517I-10467726
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1168940
EAN/GTIN:
     4063151187316
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter 20ka 4 polig

Kombiableiter Typ 1/2 FLT-SEC-ZP2-3S-255/7

Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N). Geeignet für den Potenzialausgleich in Anlagen ohne äußeren Blitzschutz mit und ohne Freileitungseinspeisung. Zur Montage auf 40 mm-Sammelschienensystemen.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
7,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
€ 4,98*
ab € 130,64*
€ 151,49*
Frei Haus
ab € 133,39*
€ 157,65*
€ 5,95*
ab € 136,01*
€ 157,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,14*
€ 158,81*
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 165,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.