Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitungsschutz PDP-2-12-I-OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datenleitungsschutz PDP-2-12-I-OS
Datenleitungsschutz PDP-2-12-I-OS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10467898
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5080351
EAN/GTIN:
     4012196742226
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Datenleitungsschutz PDP-2-12-I-OS

Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Schutzgerät für mehradrige Systeme Indirekte Schirmerdung Frequenzbereich bis 100 MHz Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich Geringe Baubreite von 17,5 mm Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul Mit optischer Signalisierung und Möglichkeit zur Fernsignalisierung über die Spannungsversorgung PDP-PS Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
12 V
Höchste Dauerspannung DC:
16 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
130 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1600 V
Frequenz:
0..100 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Signalisierung am Gerät:
ohne
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 110,00*
€ 137,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,36*
€ 137,82*
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 142,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,11*
€ 151,00*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 124,81*
€ 155,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.