Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10476177 Herst.-Nr.: A9L16182 EAN/GTIN: 3606481490193 |
| |
|
| | |
| Kombiableiter Typ 1+2 Acti9 iPRD1 230V AC A9L16182 Kombiableiter Typ 1+2, Acti9 iPRD1 12.5r. 1-polig, Nennspannung (Un) 230V AC. max. Ableitstrom Imax 50kA, Nennableitstrom In 20kA. steckbare und austauschbare Schutzmodule. Fernmeldekontakt zur externen Defektmeldung, rote Defektanzeige am Gerät. Sockel drehbar, daher Zuleitung von unten oder oben möglich. Höhe 89,5 mm, Höhe 74 mm, Breite 18 mm, Gewicht 171 Gramm. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Polzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 45,05* | € 66,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,12* | € 85,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,91* | € 87,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,29* | € 89,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,34* | € 95,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|