Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 vierpolig DV MODTNS255 #956040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 vierpolig für DV M2 TNS 255 FM
Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 vierpolig für DV M2 TNS 255 FM
Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 vierpolig für DV M2 TNS 255 FM
Artikel-Nr.:
     3517I-10476780
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     956040
EAN/GTIN:
     4013364510593
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn

Schutzmodul Kombi-Ableiter Typ1+2+3 vierpolig DV MODTNS255 #956040

Schutzmodul für DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 651,15*
€ 651,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 585,31*
€ 666,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 607,86*
€ 688,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 608,93*
€ 689,71*
Frei Haus
ab € 614,22*
€ 696,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,71*
€ 820,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,32*
€ 815,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,83*
€ 769,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,93*
€ 724,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.