Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10476997 Herst.-Nr.: 1351940000 EAN/GTIN: 4050118158267 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ I + II VPUI0N-PE260V/100KA Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 1 | Nennspannung AC: | 230 V | Schutzpegel N-PE: | 1,6 kV | Integrierter Kurzschlussschutz: | nein | Integrierte Vorsicherung: | nein | Baugröße: | sonstige | Signalisierung am Gerät: | ohne | Prüfklasse Typ 2: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,17* | € 243,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 207,80* | € 243,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,69* | € 245,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 205,62* | € 246,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 211,04* | € 247,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|