Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-Controller PV 3kW AC THOR #20-0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungs-Controller PV 3kW AC THOR #20-0100
Leistungs-Controller PV 3kW AC THOR #20-0100
Artikel-Nr.:
     3517I-10565070
Hersteller:
     my-PV
Herst.-Nr.:
     20-0100
EAN/GTIN:
     9120095460082
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

Leistungs-Controller PV 3kW AC THOR #20-0100

0-3 kW stufenlos geregelt + Schaltausgang 16 A, Touch-Display, Einphasig, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Steckdose für ohmsche Lasten, Color Grafik, Touch Screen 2,83 Zoll, Anschlusskabel 2,8 m, Abmessungen (B x H x T) 135 x 210 x 65 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Leistung:
3 kW
Breite:
135 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
210 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schuko-steckdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 673,47*
€ 799,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 674,96*
€ 800,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,78*
€ 951,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,55*
€ 941,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,22*
€ 896,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,81*
€ 861,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,47*
€ 801,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MYPV
20-0107
ab € 202,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.