Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbindersockel WT-BASE LS HF 6 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbindersockel WT-BASE LS HF 6 BK
Kabelbindersockel WT-BASE LS HF 6 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-10655971
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240709
EAN/GTIN:
     4046356703963
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelbindersockel WT-BASE LS HF 6 BK

Kabelbindersockel, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
6,5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
27 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 10,34*
€ 14,17*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,78*
€ 14,76*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,007*
€ 14,937*
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,308*
€ 15,308*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 15,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.