| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10662648 Herst.-Nr.: E3S-AD37 EAN/GTIN: 4536853282585 |
| |
|
| | |
| Fotoschalter Reflexionslichttas. E3S-AD37 Fotoschalter, Reflexionslichttaster, Tastweite 700mm, PBT-Gehäuse, quader, axial, IR, 0,5ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M12 4polig am Gehäuse, Schutzklasse: IP67, Zulassungen: CE Weitere Informationen: | | Tastweite: | 0..700 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 700 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, omron optischer näherungsschalter, omron kontrasttaster, lichttaster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,67* | € 129,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,77* | € 132,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,12* | € 150,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,18* | € 156,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,90* | € 166,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|