| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10662873 Herst.-Nr.: E3Z-L81-IL3 2M EAN/GTIN: 4548583793354 |
| |
|
| | |
| Fotoschalter Lichttaster E3Z-L81-IL3 2M Fotoschalter, Lichttaster, Sn 90mm, Rote LED, enger Lichtstrahl, PNP, IO-Link COM3, 2m Kabel, IP67 Weitere Informationen: | | Tastweite: | 60..120 mm | Vorausfallmeldung: | ja | Mit Zeitfunktion: | ja | Max. Schaltabstand: | 90 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 97,42* | € 123,15* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,85* | € 123,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,76* | € 128,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,85* | € 149,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|