Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück rws RAL9010 40x110 73423-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10768877
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73423-2
EAN/GTIN:
     8428884014371
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück

T-Stück rws RAL9010 40x110 73423-2

Für die Abzweigung in Kanälen mit demselben Höhenmaß.
Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
40 mm
Kanalbreite:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,55008*
€ 60,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,87*
€ 60,57*
Frei Haus
ab € 46,93008*
€ 62,19012*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,02004*
€ 71,42385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,06*
€ 67,9014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,35004*
€ 64,67655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,55008*
€ 54,2046
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,79584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.