Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück rws RAL9010 40x110 73423-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-10768877
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73423-2
EAN/GTIN:
     8428884014371
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück

T-Stück rws RAL9010 40x110 73423-2

Für die Abzweigung in Kanälen mit demselben Höhenmaß.
Farbe: reinweiß. Isolierendes Material. Einfache Montage. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung. Schutzgrad IK08.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
40 mm
Kanalbreite:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,73008*
€ 60,50004*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,55008*
€ 60,61008*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,80012*
€ 62,23008*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,23008*
€ 74,0538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,78008*
€ 73,5183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,80012*
€ 69,97214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,01008*
€ 67,842
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,21016*
€ 66,89009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,80012*
€ 55,69214
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,90001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.