Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste 2-reihig 0,8x0,8,abgew.,sw 713-1433


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-10860955
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1433
EAN/GTIN:
     4045454700249
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste

THT-Stiftleiste 2-reihig 0,8x0,8,abgew.,sw 713-1433

THT-Stiftleiste, 2-reihig
Lötstift 0,8 x 0,8 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 3,5 mm
26-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
26
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,54309*
€ 4,57309*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,7708*
€ 4,8208*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9252*
€ 4,9752*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,116*
€ 5,196*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,1456*
€ 5,2356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8208*
€ 5,73675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3008*
€ 5,11795
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7708*
€ 4,48725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
714-101
ab € 0,35038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.