Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste 2-reihig 0,8x0,8,abgew.,sw 713-1433


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1433 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-10860955
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1433
EAN/GTIN:
     4045454700249
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder

THT-Stiftleiste 2-reihig 0,8x0,8,abgew.,sw 713-1433

THT-Stiftleiste, 2-reihig
Lötstift 0,8 x 0,8 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 3,5 mm
26-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
26
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,54309*
€ 4,47309*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,7708*
€ 4,7708*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,9252*
€ 4,9652*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,116*
€ 5,206*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,1456*
€ 5,2456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,9652*
€ 5,90859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4852*
€ 5,33739
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9252*
€ 4,67099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 124,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
714-101
ab € 0,35038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.