Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 6mm² 745-837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-837 Anschlussblock 1P Grau
Wago 745-837 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-10863005
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-837
EAN/GTIN:
     4044918302661
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 6mm² 745-837

Anreihbare Leiterplattenklemme
6 mm²
Rastermaß 7,5 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
6,00 mm²
grün-gelb
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50354*
€ 0,67354*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,536*
€ 0,746*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5522*
€ 0,7722*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5849*
€ 0,8149*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6952*
€ 0,8852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-338
ab € 3,6115*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-340
ab € 4,785*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-345
ab € 4,188*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.