Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holmanschlußhalter MIHR 6015 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holmanschlußhalter MIHR 6015 E3
Holmanschlußhalter MIHR 6015 E3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10959748
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     MIHR 6015 E3
EAN/GTIN:
     4013339908783
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Holmanschlußhalter MIHR 6015 E3

Holmanschlusshalter, mit Rundstahlbügel, zur kreuzenden Befestigung von Kabelschutzrohren an Holmen der Kabelrinnen und Kabelleitern. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60..., Maschineninstallationsrohr MIG 60... und Installationsrohr-Anschluss MIA 60... an Kabelrinnen RL..., RS... etc. und Kabelleitern KL... Abmessungen (ca. Maße) für Holmklemmbreite B : = 15 mm Klemmlänge : 120 mm Rundstahlbügel-Ø : 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Außendurchmesser:
60 mm
Drehbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,72*
€ 63,10*
€ 5,95*
ab € 48,58*
€ 63,21*
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 64,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 67,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.