| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10959748 Herst.-Nr.: MIHR 6015 E3 EAN/GTIN: 4013339908783 |
| |
|
| | |
| Holmanschlußhalter MIHR 6015 E3 Holmanschlusshalter, mit Rundstahlbügel, zur kreuzenden Befestigung von Kabelschutzrohren an Holmen der Kabelrinnen und Kabelleitern. Verwendbar für : Maschineninstallationsrohr MI 60..., Maschineninstallationsrohr MIG 60... und Installationsrohr-Anschluss MIA 60... an Kabelrinnen RL..., RS... etc. und Kabelleitern KL... Abmessungen (ca. Maße) für Holmklemmbreite B : = 15 mm Klemmlänge : 120 mm Rundstahlbügel-Ø : 60 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Außendurchmesser: | 60 mm | Drehbar: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,72* | € 63,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,58* | € 63,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,87* | € 64,95* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,65* | € 67,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|