Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PowerTOP 16A5p9h230V, IP67 3883


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung PowerTOP 16A5p9h230V, IP67 3883
Kupplung PowerTOP 16A5p9h230V, IP67 3883
Artikel-Nr.:
     3517I-11154551
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3883
EAN/GTIN:
     4015394150541
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Zugentlastung

Kupplung PowerTOP 16A5p9h230V, IP67 3883

16A5P 9H230V Kupplung PowerTOP IP 67 mit Verschraubung und aussenl. Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 113,43*
€ 127,79*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 108,65*
€ 134,18*
1
€ 5,95*
ab € 109,12*
€ 134,80*
1
Frei Haus
ab € 112,81*
€ 139,47*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 116,30*
€ 144,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15453000
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.