Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsd.PowerTOP 5pol. m. Verschraubung u. Zugentlastung 3883


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3207757
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3883
EAN/GTIN:
     4015394150541
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
Zugentlastung
16A5P 9H230V Kupplung PowerTOP IP67 mit Verschraubung und aussenl. Zugentlastung RAL-Nummer: 5007, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 9 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 200 - 250 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
3883
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, mennekes cee kupplungsdose ip67 16a, cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 16a, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 114,28*
€ 128,48*
1
€ 5,46*
ab € 107,99*
€ 134,24*
1
€ 5,95*
ab € 108,45*
€ 134,84*
1
Frei Haus
ab € 112,85*
€ 139,59*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 111,29*
€ 140,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.284,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15453000
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.