Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 4P 6h IP67 1D9406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 4P 6h IP67 1D9406
CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 4P 6h IP67 1D9406
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11154759
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     1D9406
EAN/GTIN:
     4015609063369
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 4P 6h IP67 1D9406

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose
mit Schraubanschluss
315A 4P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
Wandsteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.114,19*
€ 3.320,29*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.051,76*
€ 3.321,22*
Frei Haus
ab € 3.148,38*
€ 3.352,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.431,15*
€ 3.657,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.320,29*
€ 3.951,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.292,42*
€ 3.917,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.178,01*
€ 3.781,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.124,25*
€ 3.717,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.114,19*
€ 3.705,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.