Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 4P 6h IP67 1D9406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 4P 6h IP67 1D9406
CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 4P 6h IP67 1D9406
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11154759
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     1D9406
EAN/GTIN:
     4015609063369

CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 4P 6h IP67 1D9406

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose
mit Schraubanschluss
315A 4P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
Wandsteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.114,19*
€ 3.320,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.051,76*
€ 3.321,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.148,38*
€ 3.352,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.431,15*
€ 3.657,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.352,25*
€ 3.989,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.324,16*
€ 3.955,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.209,13*
€ 3.818,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.155,21*
€ 3.754,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.148,38*
€ 3.746,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.