Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontaktträger A16 f.Buchsen 700316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontaktträger A16 f.Buchsen 700316
Crimpkontaktträger A16 f.Buchsen 700316
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11157297
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700316
EAN/GTIN:
     4015609025572
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontakteinsätze
walther buchsenkontakt

Crimpkontaktträger A16 f.Buchsen 700316

WALTHER Crimpkontaktträger
der Baureihe A16
Kontaktträger für Buchsenkontakte
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
16
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,13*
€ 18,38*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 20,02*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 14,40*
€ 20,53*
1
€ 3,90*
ab € 16,23*
€ 23,32*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,04*
€ 24,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.