Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 700316 Crimpkontaktträger A16 f.Buchsenkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontaktträger A16 f.Buchsen 700316
Crimpkontaktträger A16 f.Buchsen 700316
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0023311
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700316
EAN/GTIN:
     4015609025572
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontakteinsätze
buchsenkontakt
WALTHER Crimpkontaktträger der Baureihe A16 Kontaktträger für Buchsenkontakte
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Polzahl:
16
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontaktausführung:
Buchse
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
true
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
false
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,43*
€ 18,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,02*
€ 20,00*
1
€ 5,00*
ab € 14,45*
€ 20,47*
1
€ 3,90*
ab € 16,25*
€ 22,71*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,02*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.