Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 AU110TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 AU110TS
Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 AU110TS
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11159916
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU110TS
EAN/GTIN:
     4015609264599
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 AU110TS

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Tragschiene
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,21*
€ 380,31*
€ 5,95*
ab € 326,51*
€ 380,89*
Frei Haus
ab € 327,20*
€ 384,00*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,09*
€ 385,16*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,19*
€ 412,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,31*
€ 452,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,94*
€ 449,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,66*
€ 431,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,35*
€ 410,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,21*
€ 384,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.