Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 AU110TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 AU110TS
Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 AU110TS
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11159916
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU110TS
EAN/GTIN:
     4015609264599
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44 AU110TS

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und Tragschiene
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,87*
€ 387,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,03*
€ 388,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 330,31*
€ 391,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,87*
€ 416,17*
€ 5,95*
ab € 440,94*
€ 516,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,05*
€ 462,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,11*
€ 444,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,07*
€ 421,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,31*
€ 393,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.