Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 6h FW713406CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 6h FW713406CC
Artikel-Nr.:
     3517I-11168989
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713406CC
EAN/GTIN:
     4015609275366
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 6h FW713406CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
rot"

16A 4P 6h 380-415V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,07*
€ 176,69*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,75*
€ 177,28*
Frei Haus
ab € 149,43*
€ 183,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,61*
€ 188,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,69*
€ 210,2611
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,53*
€ 207,6907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,73*
€ 200,7887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,30*
€ 194,327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,07*
€ 170,2533
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 28,614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.