Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 6h FW713406CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 6h FW713406CC
Artikel-Nr.:
     6012-11168989
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713406CC
EAN/GTIN:
     4015609275366
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
walther werke cee wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 6h FW713406CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
rot"

16A 4P 6h 380-415V~
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,85*
€ 182,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,65*
€ 183,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,75*
€ 188,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 155,29*
€ 189,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,32*
€ 225,2908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,99*
€ 222,5181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,81*
€ 215,1639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,58*
€ 207,7502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,29*
€ 184,7951
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 31,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.