Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldeschalter ISD 1W FÜR 2-100MA A9A26916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernmeldeschalter ISD 1W FÜR 2-100MA A9A26916
Artikel-Nr.:
     3517I-11169988
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A26916
EAN/GTIN:
     3606482129177
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock telemecanique

Fernmeldeschalter ISD 1W FÜR 2-100MA A9A26916

Dieses elektrische Zubehör von Acti9 ist ein Wechsler (Schließer/Öffner) zur Anzeige der Stellung des Leitungsschutzschalters im Falle eines elektrischen Fehlers oder einer Auslösung. Betriebsstrom liegt zwischen 2mA und 100mA bei einer Frequenz von 50Hz bis 60Hz bei 24VAC bis 240VAC & 24VDC bis 220VDC. Störung, Meldekontakt. Für Installationen in kleinen Gewerbebetrieben, Gebäude, kritischer Infrastruktur, im Gesundheitswesen, in der Industrie, in Datenzentren vorgesehen.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
FI/LS und Leitungsschutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
0,5
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
0,002 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 18,03*
€ 25,25*
€ 6,90*
ab € 16,06*
€ 25,35*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,46*
€ 26,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 27,42*
€ 3,90*
ab € 20,45*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9Z21425
ab € 23,63*
Zubehör
Schneider Electric
A9Z24440
ab € 34,94*
Zubehör
Schneider Electric
A9F07104
ab € 11,16*
Zubehör
Schneider Electric
A9F07210
ab € 20,27*
Zubehör
Schneider Electric
A9F07206
ab € 24,01*
Zubehör
Schneider Electric
A9F07316
ab € 23,95*
Zubehör
Schneider Electric
A9F04110
ab € 4,63*
Zubehör
Schneider Electric
A9F03116
ab € 1,87*
Zubehör
Schneider Electric
A9F04104
ab € 6,64*
Zubehör
Schneider Electric
A9F04106
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.