| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11254055 Herst.-Nr.: 10239110 EAN/GTIN: 4044773584998 |
| |
|
| | |
| EPIC-H-BVE-6-SS EPIC H-BVE 6 SS Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® H-BVE 6 SS Einsatz mit Schraubanschluss Stift Anzahl der Kontakte: 9 Baugröße: 16B 600 V AC rms / DC nach UL 16 A nach IEC Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm² Kontakte inklusive Polycarbonat Anwendungsgebiete: Maschinenbau Anlagenbau Nutzen: Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 9 | Durchmesser des Steckkontaktes: | 2,5 mm | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 5,972* | € 8,342* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,99* | € 8,37* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 6,154* | € 8,574* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,66* | € 10,98* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,06* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|