Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, H-B 16, 8-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 1023911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, H-B 16, 8-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 1023911
Stift-Kontakteinsatz, H-B 16, 8-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 1023911
Stift-Kontakteinsatz, H-B 16, 8-polig, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt, 1023911
Artikel-Nr.:
     4502-30P722
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10239110
EAN/GTIN:
     4044773584998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Kontakt-Einsatz, 10239110, LAPP Der mehrpolige Hochspannungseinsatz hat zwei Schaltkontakte und ist die ideale Lösung für den Maschinen- und Anlagenbau und die Maschinenbautechnik. Features * Temperaturbeständig Anwendungen * Maschinenbau * Anlagenbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Gehäusegröße:
H-B 16
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
8-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,002*
€ 8,302*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 8,33*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,184*
€ 8,554*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 10,57*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.