Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse RJ45, IP67, sw 09350020321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse RJ45, IP67, sw 09350020321
Anbaugehäuse RJ45, IP67, sw 09350020321
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11255117
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09350020321
EAN/GTIN:
     5713140053618
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
RJ45 Steckverbinder
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse

Anbaugehäuse RJ45, IP67, sw 09350020321

Anbaugehäuse, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,22*
€ 3,40*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,42*
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 3,48*
€ 3,90*
ab € 2,52*
€ 3,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.