| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11255117 Herst.-Nr.: 09350020321 EAN/GTIN: 5713140053618 |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse RJ45, IP67, sw 09350020321 Anbaugehäuse, mit integrierter Dichtung, PushPull, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Gehäusefarbe: | schwarz | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | ohne | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | ohne | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,16* | € 3,34* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,17* | € 3,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,20* | € 3,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,44* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|