| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11258015 Herst.-Nr.: 93.931.4350.0 EAN/GTIN: 4015573243903 |
| |
|
| | |
| Buchsenteil mit Zugentlastung 93.931.4350.0 Buchsenteile, 3-polig, unmontiert, mit Zug- entlastung einschließlich Verriegelung, Farbe: weiß, Type: ST 18/3B ZEV WS RD Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Mechanische Codierung: | ja | Halogenfrei: | ja | Brandlast: | 0,097 kWh | Kontaktmaterial: | CuZn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Verschmutzungsgrad: | 2 | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 200 | | € 6,99* | ab € 2,5647* | € 3,2158* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,61* | € 3,82* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,6676* | € 3,9076* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,96* | € 4,33* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 3,2172* | € 4,7172* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|